| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8107405 Herst.-Nr.: STM8S005K6T6C EAN/GTIN: 5059042319125 |
| |
|
| | |
| Familie = STM8S Gehäusegröße = LQFP Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 32 Gerätekern = STM8 Datenbus-Breite = 8bit Programmspeicher-Größe = 32 KB Grenzfrequenz = 16MHz RAM Speicher-Größe = 2 KB USB-Kanäle = 0 Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit Anzahl der SPI-Kanäle = 1 Anzahl der UART-Kanäle = 1 Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0
Populäre 8- Bit-Mikrocontroller der Serie STM8S, STMicroelectronics. Die 8-Bit-Mehrzweck-Flash-Mikrocontroller der Serie STM8S sind eine fortschrittliche Basisversion der STM8 mit einer 3-stufigen Rohrleitung. Die Serie STM8S liefert bis zu 20 MIPS bei einer Taktrate von 24 MHz. Weitere Informationen: | | Familie: | STM8S | Gehäusegröße: | LQFP | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 32 | Gerätekern: | STM8 | Datenbus-Breite: | 8bit | Programmspeicher-Größe: | 32 KB | Grenzfrequenz: | 16MHz | RAM Speicher-Größe: | 2 KB | USB-Kanäle: | 0 | Anzahl der PWM-Einheiten: | 1 x 16 bit | Anzahl der SPI-Kanäle: | 1 | Anzahl der UART-Kanäle: | 1 | Ethernet-Kanal Anzahl max.: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8107405, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM8S005K6T6C, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
| | |
| |