Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Buchse RST20i5 Leuchtensteckverbinder, Rundsteckverbinder, Kontakte: 5, Kabelmontage, 20A, Türkis, 0,75 / 4 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8101583
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.051.4153.6
EAN/GTIN:
     5059040995291
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
RST-Rundsteckverbinder
RST-Steckverbinder
Kontakt-Format = 5
Serie = RST20i5
Gender = Buchse
Stecker / Buchse = Stecker
Farbe = Türkis
Typ = Rundsteckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Nennstrom = 20A
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP68
Drahtgröße = 0,75 / 4 mm²
Zugentlastung = Ja
Anschlussart = Schrauben

CSA, DVE, UL. Gesis® RST20i5 Rundsteckverbinder für die Kabelmontage. Die Serie RST von Wieland bietet vier Serien, die ein komplettes elektrisches Installationssystem für verschiedene Anforderungen bieten. Alle Steckverbinder sind montierfreundlich und bieten eine flexible und einfache Installation, um falsche Verbindungen zu minimieren. Die Serie RST classic verfügt über ein modulares Design für eine Reihe von Standardanwendungen. Geeignet für Anwendungen im Freien und raue Umgebungen in der Industrie und in Anlagen, auf Baustellen und in Solaranlagen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Die Serie RST Classic bietet vier Varianten, darunter drei Versionen für Standardspannungen von 250/400 V und eine Version für besonders niedrige Spannungen von 50/120 V. ;/li> ;li>Die Steckverbinder sind für die Kabelmontage mit 1 Anschluss für jeden Pol vorgesehen ;/li> ;li>Steckverbinder sind mechanisch codiert, d. H. Nur die zugehörigen Stecker- und Buchsenpaare werden mit der richtigen Polarität verbunden ;/li> ;li>Die Steckverbinder sind miteinander verbunden und selbstsichernd ;/li> ;/ul>. Anwendungen und Anwendungsbereiche. ;ul> ;li>Elektrische Anlagen ;/li> ;li>Allgemeine Netzwerkanwendungen ;/li> ;li>Schaltanwendungen ;/li> ;li>Mehrphasige Systeme ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
5
Serie:
RST20i5
Gender:
Buchse
Stecker / Buchse:
Stecker
Farbe:
Türkis
Typ:
Rundsteckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Nennstrom:
20A
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP68
Drahtgröße:
0,75 / 4 mm²
Zugentlastung:
Ja
Anschlussart:
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder RST, Serie RST Steckverbinder, wieland leuchtensteckverbinder, rst steckverbinder, 8101583, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Wieland, 9605141536, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z5.565.9853.1
ab € 4,15*
Zubehör
Wieland
96.052.4153.6
ab € 15,76*
Zubehör
Wieland
96.052.5053.6
ab € 16,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.