| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8101511 Herst.-Nr.: AP821 8R2 J 100PPM EAN/GTIN: 5059041452908 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 8.2Ω Leistung = 20W Toleranz = ±5% Technologie = Folie induktionsfrei Serie = AP821 Gehäuse-Form = TO-220 Betriebstemperatur max. = +150°C Betriebstemperatur min. = -65°C
20 Watt TO-220 Hochleistungswiderstände der Serie AP821. Das nicht induktive 20 Watt T0220-Hochleistungswiderstandspaket der Serie AP821 mit einem sehr niedrigen Wärmewiderstand. Anwendungen für die AP821-Serie umfassen: - Hochfrequenz-Impulsgeber-Stromkreise in Schaltnetzteilen; Spannungsregelung; Pulsbelastung mit niedriger Energie; Motorsteuerschaltkreise; Motorantriebsschaltkreise. 20 Watt bei 25 °C Gehäusetemperatur auf Kühlkörper (bei Verwendung mit Thermofett) Gehäuse aus einem Formteil zum Schutz Leicht zu montierender Kühlkörper über eine einzelne Bohrung für die Schraubmontage Elektrische isolierte Tasche Weitere Informationen: | | Widerstand: | 8.2Ω | Leistung: | 20W | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Folie induktionsfrei | Serie: | AP821 | Gehäuse-Form: | TO-220 | Betriebstemperatur max.: | +150°C | Betriebstemperatur min.: | -65°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arcol widerstand, 8101511, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, AP8218R2J100PPM, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |