Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol AP101 Festwiderstand 100mΩ ±5% / 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8101328
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     AP101 R1 J
EAN/GTIN:
     5059041031493
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Widerstand
Widerstände
leistungswiderstand 100w
Widerstand = 100mΩ
Leistung = 100W
Toleranz = ±5%
Serie = AP101
Gehäuse-Form = TO-247
Betriebstemperatur max. = +175°C
Anschlussraster = 10.42mm

100 W TO-247-Hochleistungswiderstände der Serie AP101. Die nicht induktiven TO-247-Dickschicht-Leistungswiderstände der Serie AP101 können 100 Watt ableiten. Die Serie AP101 profitiert von neuen Werkstofftechnologien und einem extrem niedrigen Wärmewiderstand. TO-247-Gehäuse, das 100 Watt ableiten kann Extrem niedriger thermischer Widerstand bei 0,9 °C/W-Widerstands-Hotspot zur Metalllasche Dickschichtdesign Einfache Schraubmontage am Kühlkörper Gegossenes Gehäuse als Schutz Elektrische isolierte Tasche Induktionsfreie Bauweise Empfohlen: Verwendung von Wärmeleitpaste zwischen Metalllasche und Kühlkörper
Weitere Informationen:
Widerstand:
100mΩ
Leistung:
100W
Toleranz:
±5%
Serie:
AP101
Gehäuse-Form:
TO-247
Betriebstemperatur max.:
+175°C
Anschlussraster:
10.42mm
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, arcol leistungswiderstand, 8101328, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, AP101R1J, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.