| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8101202 Herst.-Nr.: AP101 1R8 J EAN/GTIN: 5059041500258 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 1.8Ω Leistung = 100W Toleranz = ±5% Serie = AP101 Gehäuse-Form = TO-247 Temperaturkoeffizient = ±300ppm/°C Anschlussraster = 10.42mm
100 W TO-247-Hochleistungswiderstände der Serie AP101. Die nicht induktiven TO-247-Dickschicht-Leistungswiderstände der Serie AP101 können 100 Watt ableiten. Die Serie AP101 profitiert von neuen Werkstofftechnologien und einem extrem niedrigen Wärmewiderstand. TO-247-Gehäuse, das 100 Watt ableiten kann Extrem niedriger thermischer Widerstand bei 0,9 °C/W-Widerstands-Hotspot zur Metalllasche Dickschichtdesign Einfache Schraubmontage am Kühlkörper Gegossenes Gehäuse als Schutz Elektrische isolierte Tasche Induktionsfreie Bauweise Empfohlen: Verwendung von Wärmeleitpaste zwischen Metalllasche und Kühlkörper Weitere Informationen: | | Widerstand: | 1.8Ω | Leistung: | 100W | Toleranz: | ±5% | Serie: | AP101 | Gehäuse-Form: | TO-247 | Temperaturkoeffizient: | ±300ppm/°C | Anschlussraster: | 10.42mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, arcol leistungswiderstand, 8101202, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, AP1011R8J, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |