Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung ADM6711RAKSZ-REEL7, Mikroprozessor Supervisory Circuit 2.55V SC-70 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8100029
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM6711RAKSZ-REEL7
EAN/GTIN:
     5059042713572
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Spannungsüberwachungsart = Mikroprozessor Supervisory Circuit
Anzahl der Supervisors = 1
Manueller Reset = Ja
Reset-Schwellenspannung min. = 2.55V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-70
Pinanzahl = 4
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm
Überwachungsspannung max. = 5.5V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise, Analog Devices
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Mikroprozessor Supervisory Circuit
Anzahl der Supervisors:
1
Manueller Reset:
Ja
Reset-Schwellenspannung min.:
2.55V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-70
Pinanzahl:
4
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Überwachungsspannung max.:
5.5V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 8100029, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Analog Devices, ADM6711RAKSZREEL7, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,982* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,90*
€ 16,541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.