Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree XLamp CXA1816 CoB-LED, 36 V, 4000K, Weiß, 900mA, 15.85 x 15.85 x 1.7 mm, 17.85 x 17.85 x 1.7 mm, 38000mW, 115°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree XLamp CXA1816 CoB-LED, 36 V, 4000K, Weiß, 900mA, 15.85 x 15.85 x 1.7 mm, 17.85 x 17.85 x 1.7 mm, 38000mW, 115°
Artikel-Nr.:
     108EL-8092139
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     CXA1816-0000-000N0HN240H
EAN/GTIN:
     5059041664226
Suchbegriffe:
8092139
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
COB LEDs
Oberflächenfarbe = 4000K
Strahlstrom = 38000mW
Serie = XLamp CXA1816
Betrachtungswinkel = 115°
LED Farbe = Weiß
Durchlassspannung = 36 V
Durchlassstrom = 900mA
Abmessungen = 15.85 x 15.85 x 1.7 mm, 17.85 x 17.85 x 1.7 mm

LED-Arrays, Cree XLamp, Serie CXA1816. Bei den LED-Arrays der Serie XLamp CXA1816 von Cree handelt es sich um kleine, einheitliche Lichtaustrittsflächen, die sich für gerichtete und ungerichtete Beleuchtungsanwendungen eignen. Dies gilt auch für die Nachrüstung von Lampen und Leuchtmitteln. Dieses Array mit mehreren Plättchen und hohem Lichtstrom bietet die Zuverlässigkeit der Beleuchtungsklasse aus einer optischen Quelle mit 12 mm Durchmesser. Das LED-Arrays CX1816 ist für die Vereinfachung von Designs und Senkung der Systemkosten optimiert, so dass auf Systemebene eine Leistung von 1300 bis über 2000 Lumen erreicht werden kann. Dadurch kann das Gerät in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen herkömmlicherweise halogenfreie, keramische Metallhalogenid- und kompakte Leuchtstoff-Technologie verwendet wird. Die Serie CX1816 ist mit 2-stufiger und 4-stufiger Farbkonsistenz erhältlich.. Durchlassspannung: 37 V Klasseneinteilung und Kennzeichnung: 85 °C Treiberstrom: 900 mA (max.) 115° Betrachtungswinkel, einheitliches Farbtonprofil Lötanschlüsse oben Befestigungspunkt für Thermoelement Einteilung nach NEMA SSL-3 2011 für Standard-Lichtstrom
Weitere Informationen:
Oberflächenfarbe:
4000K
Strahlstrom:
38000mW
Serie:
XLamp CXA1816
Betrachtungswinkel:
115°
LED Farbe:
Weiß
Durchlassspannung:
36 V
Durchlassstrom:
900mA
Abmessungen:
15.85 x 15.85 x 1.7 mm, 17.85 x 17.85 x 1.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledil
C12478_MIRELLA-50-W
ab € 9,85*
Zubehör
Ledil
C12476_MIRELLA-50-S
ab € 10,18*
Zubehör
TE Connectivity
2213401-2
ab € 25,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.