| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8087077 Herst.-Nr.: 8087077 EAN/GTIN: 5056112176046 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Hilfslinse Geeignet für den Einsatz mit = RS Pro 2.5X-Kopfband-Lupe
Optiloupe Auxilliary-Linse von RS Pro für den 2,5-fachen Stirnbandmagnifer Optivisor. Die RS Pro Optiloupe Zusatzlinse ist für den Einsatz mit der 2,5-fachen RS Pro Stirnbandlupe (Optivisor) vorgesehen. Diese Linse wird an jeder Optivisor-Stirnband-Lupe befestigt und ist eine polierte Glaslinse, die über beide Augen angebracht werden kann. Die Linse kann dauerhaft befestigt werden, da sie nach Bedarf herausgedrückt/herausgezogen werden kann. Eine einzelne Linse als Optiloupe kann auch als monokulare Linse bezeichnet werden, da sie über einem Auge positioniert wird, um eine zusätzliche Vergrößerung zu ermöglichen. Eigenschaften und Vorteile. Hilfslinse, 2,5-fache Vergrößerung. Für den Einsatz mit der RS Pro 205x-Stirnbandlupe (Optivisor). Aus poliertem Glas. Kann über beiden Augen angebracht werden. Beweglich, Ausschwenken, wenn nicht über ein schwenkbares Scharnier erforderlich. Linsengröße 50 x 35 x 30 mm. Linsengewicht: 12 g. Anwendungen. Inspektions- und Montagearbeiten. Hobby und Handwerk. Heimwerkerprojekte. Alle Anwendungen, bei denen eine Vergrößerung erforderlich ist, für Naharbeiten mit freihändigen Händen. Geeignete Kopfbügellupe erhältlich. Best.-Nr. ; 290-1539 290-1539 , RS Pro Optivisor Lupenkopfband 2,5-fache Vergrößerung. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Hilfslinse | Geeignet für den Einsatz mit: | RS Pro 2.5X-Kopfband-Lupe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lupe, rs pro lupe, 8087077, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Lupenzubehör, RS PRO, OP1762, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifier Accessories |
| | |
| |