Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 1,75 A Thermoplast 24V, IP X7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 1,75 A Thermoplast 24V, IP X7
Artikel-Nr.:
     108EL-8086982
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8086982
EAN/GTIN:
     5056112175926
Suchbegriffe:
Fußschalter
rs pro fußschalter
fußschalter
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schaltfolge = Tastend
Gehäusematerial = Thermoplast
Kontaktnennspannung AC = 24V
Kontaktnennspannung DC = 24V
Kontaktnennstrom = 1,75 A
Schalter-Einsatzbedingungen = Allgemeine Anwendungen
IP Schutzart = IP X7
Kontaktmaterial = Silber
Farbe = Schwarz, Grau
Höhe = 26mm

RS Flacher, wasserdichter industrieller Fußschalter. Diese Serie von wasserdichten Fußschaltern von RS verfügt über ein robustes, flaches glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse, das Schutz vor eindringenden Medien gemäß Schutzart IPX7 bietet, perfekt für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Diese Fußschalter sind wasserdicht und ermöglichen einen größeren Anwendungsbereich in Umgebungen, in denen Kontakt mit Wasser wahrscheinlich ist. Wasserdichter Schalter Flaches Gehäuse Einpolige Umschaltkontakte Gerades 2 m Kabel Schutzart IPX7
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schaltfolge:
Tastend
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktnennspannung AC:
24V
Kontaktnennspannung DC:
24V
Kontaktnennstrom:
1,75 A
Schalter-Einsatzbedingungen:
Allgemeine Anwendungen
IP Schutzart:
IP X7
Kontaktmaterial:
Silber
Farbe:
Schwarz, Grau
Höhe:
26mm
Weitere Suchbegriffe: 8086982, Schalter, Fußschalter und Zubehör, RS PRO, 6226BBBBZBZZ001, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1250870
ab € 61,74*
Zubehör
RS Pro
116653
ab € 62,94*
Zubehör
RS Pro
116726
ab € 115,65*
Zubehör
RS Pro
116782
ab € 137,24*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.