Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Gerader Hydraulik-Gewindeadapter (Redzierstück) aus Stahl, G1 Stecker - G3/4 Buchse, max. 315bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-807479
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     RI1EDX3/4CF
EAN/GTIN:
     5059041889568
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Hydraulik T-Stück
Stecker A = G1 Stecker
Stecker A - Gewindegröße = 1Zoll
Hydraulikverbindungstyp = Gerader Hydraulik-Gewindeadapter (Redzierstück)
Stecker B = G3/4 Buchse
Stecker B - Gewindegröße = 3/4Zoll
Material = Stahl
Oberfläche = Verzinkt
Stecker A - Standardgewinde = G
Stecker A - Gender = Stecker
Stecker B - Gender = Buchse
Stecker B - Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 315bar
Betriebstemperatur min. = -30°C

Hydrauliksysteme können bei hohem Druck arbeiten. Fittings und Adapter können dabei extremen Belastungen wie Schwingungen und unkontrollierten Druckspitzen ausgesetzt sein. Bei der Wahl von Fittings oder Adaptern sollte den technischen Daten besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Für Adapter ungleicher Größen gilt dann der untere Druck. BSP-Reduzierstücke. Verkleinerungsgewindeadapter mit Stecker (RS) zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde (BSP) auf Buchse (RP) zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde. Außengewinde ist an der Anschlussverbindung mit einer Nitril-Gummidichtung abgedichtet. Betriebstemperaturbereich ohne Druckreduzierung beträgt -30 bis + 100° C. Gefertigt aus Stahl nach Norm BS5200 mit Zink-Gelbchromat-Beschichtung für hohe Korrosionsbeständigkeit (500 Stunden in Salzsprühtest). Der 60°-Innenkonus macht diese Adapter zu idealen Anschluss-Verbindungsstücken für den Einsatz mit unserer Serie von wiederverwendbaren BSP-Verbindungsstücken und gecrimpten Schlauchleitungen. Eigenschaften und Vorteile. Der sichtbare Bund des Schneidrings sorgt für hohe Druckbeständigkeit. Ausgezeichnete Abdichtung in verschiedensten Anwendungsbereichen, u. a. in Vakuum- und Hydrauliksystemen. Die Belastung wird gleichmäßig verteilt, sodass die Konzentration der Belastung am Bund minimiert wird. Aufgrund der kompakten Gesamtabmessungen eignen sich die EO-Armaturen besonders gut bei beschränktem Platzangebot.
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1 Stecker
Stecker A - Gewindegröße:
1Zoll
Hydraulikverbindungstyp:
Gerader Hydraulik-Gewindeadapter (Redzierstück)
Stecker B:
G3/4 Buchse
Stecker B - Gewindegröße:
3/4Zoll
Material:
Stahl
Oberfläche:
Verzinkt
Stecker A - Standardgewinde:
G
Stecker A - Gender:
Stecker
Stecker B - Gender:
Buchse
Stecker B - Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
315bar
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, Schneidring-Verschraubung, Schneidringverschraubung, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, parker schneidringverschraubung, schneidring verschraubung, hydraulik t-stück ag, 807479, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, RI1EDX34CF, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fittings
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
2
€ 4,90*
ab € 6,29*
€ 10,36*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 10,73*
1 Tag
20
1
€ 8,50*
ab € 7,93*
€ 10,76*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 8,47*
€ 11,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker
MIK-1
ab € 78,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.