| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8073851 Herst.-Nr.: V-15G3-1C25-K EAN/GTIN: 5059039373000 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Scharnierhebel lang Anschlussart = Schnellverbindung Kontaktnennstrom = 15 A @ 250 V ac Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler IP Schutzart = IP 40 Schalt-Betätigungskraft = 200 Gf Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +80°C Schalter Gehäuse = V1 Gehäuse Kontaktmaterial = Silberlegierung Lebensdauer mechanisch = 50000000Operations Betriebstemperaturbereich = -25 → +80°C
Miniatur-Einfachschalter, Omron, 15 A (Größe V). Kontaktbelastbarkeit: 15 A Mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten, einschließlich Löt-, Schnell- und Schraubanschluss Kontaktwerkstoff: Silberlegierung RoHS-kompatibel Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Scharnierhebel lang | Anschlussart: | Schnellverbindung | Kontaktnennstrom: | 15 A @ 250 V ac | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | IP Schutzart: | IP 40 | Schalt-Betätigungskraft: | 200 Gf | Betriebstemperatur min.: | -25°C | Betriebstemperatur max.: | +80°C | Schalter Gehäuse: | V1 Gehäuse | Kontaktmaterial: | Silberlegierung | Lebensdauer mechanisch: | 50000000Operations | Betriebstemperaturbereich: | -25 → +80°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 8073851, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, V15G31C25K, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 1,21* | € 2,52* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 2,52* | € 5,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|