| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8073762 Herst.-Nr.: UPF50B500RV EAN/GTIN: 5060641222839 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 500Ω Leistung = 0.5W Toleranz = ±0.1% Technologie = Metallschicht Serie = UPF50 Temperaturkoeffizient = ±5ppm/°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Te Connectivity 0,5-W-Metallschichtwiderstand der Serie UPF50 mit hoher Präzision. Die Metallschichtwiderstände der Serie UPF50 von te Connectivity haben eine sehr enge Toleranz bis auf ±0,02 % sowie einen extrem niedrigen TCR bis hinunter auf ±5 ppm/√. Die Widerstände der Serie UPF50 sind ausgezeichnet für hohe Präzision und ausgezeichnete Stabilität. Geeignet für Geräte in der Industrie, die ein zusätzliches Maß an Präzision erfordern, z. B. zum Messen, während sie mit der Zeit zuverlässig bleiben. 0,5 W Nennleistung -55 ∼ +125 °C Betriebstemperaturbereich Sehr enge Toleranz bis auf ±0,02 % Extrem niedriger TCR bis auf ±5 ppm/ Hohe Präzision Ausgezeichnete Stabilität max. 600 V Überlastspannung Weitere Informationen: | | Widerstand: | 500Ω | Leistung: | 0.5W | Toleranz: | ±0.1% | Technologie: | Metallschicht | Serie: | UPF50 | Temperaturkoeffizient: | ±5ppm/°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, präzisionswiderstand 0.5w, präzisionswiderstand, te connectivity widerstand, 8073762, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, UPF50B500RV, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |