Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8068528
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F161SP474M063V
EAN/GTIN:
     5059043736655
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 40 V ac, 63 V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±20%
Serie = F161
Länge = 7.3mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 3.5mm
Abmessungen = 7.3 x 6 x 3.5mm
Dielektrikum = Polyester
Gehäuse-Form = 2824 (7260M)°C

AEC-Q200-zertifiziert. Polyesterfolienkondensatoren der Serie F161 von KEMET. Polyesterfolienkondensatoren der Serie F161 von KEMET sind äußerst stabile Universalkondensatoren. Diese Polyesterfolienkondensatoren bestehen aus einem selbstverlöschenden Material, zugelassen nach UL 94 V-0. Eigenschaften und Vorteile:. Es sind EIA-Gehäuse in Standardgrößen erhältlich. Klimakategorie 55/125/56. Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +25 °C. Es sind zahlreiche Ausführungen mit verschiedenen Kapazitäten erhältlich. Produktanwendungen:. Mit einer AEC-Q200-Zulassung sind diese Folienkondensatoren und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Zu den typischen Anwendungen gehören Signalkopplungs- und Überbrückungsanwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
40 V ac, 63 V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
F161
Länge:
7.3mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
3.5mm
Abmessungen:
7.3 x 6 x 3.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Gehäuse-Form:
2824 (7260M)°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 8068528, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F161SP474M063V, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.