Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Encoder Linearmessung, 150U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Encoder Linearmessung, 150U/min
Vishay Encoder Linearmessung, 150U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-8068293
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ECS78RBA502
EAN/GTIN:
     5059040660472
Suchbegriffe:
Encoder IC
encoder ic
Encoder-Technologie = Linearmessung
Umdrehung max. = 150U/min
Gesamthöhe = 30.2mm
Gesamtbreite = 22.2mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Sensor für Drehbewegung - Buchsenmontage. Model ECS 78 Vishay Sfernice. Eingängige Sensoren für Drehbewegungen ohne mechanischem Anschlag, für Tafelmontage. Kunststoffschichttechnologie. Messgenauigkeit unabhängig von der Temperatur dank Spannungsteilungsbetrieb. Anschluss über Löt- und Tafelmontageklemmen.
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Linearmessung
Umdrehung max.:
150U/min
Gesamthöhe:
30.2mm
Gesamtbreite:
22.2mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 8068293, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Vishay, ECS78RBA502, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.