Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 12 bit DAC AD7847ARZ, Dual 250ksps SOIC, 24-Pin, Interface Parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8067837
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7847ARZ
EAN/GTIN:
     5059042482232
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = Segmentiert
Auflösung = 12 bit
Datenrate = 250ksps
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 24
Rücksetzzeit max. = 5µs
Digital Interface Typ = Parallel
Ausgangspolarität = Bipolar, Unipolar
Referenzspannung = Intern
Stromversorgungs-Typ = Dual
Betriebstemperatur min. = -40 °C

D/A-Wandler, 12 Bit, 2-Kanal, Analog Devices
Weitere Informationen:
Architektur:
Segmentiert
Auflösung:
12 bit
Datenrate:
250ksps
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
24
Rücksetzzeit max.:
5µs
Digital Interface Typ:
Parallel
Ausgangspolarität:
Bipolar, Unipolar
Referenzspannung:
Intern
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 8067837, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD7847ARZ, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.