| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8066433 Herst.-Nr.: CBT25J47R EAN/GTIN: 5059040307346 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 47Ω Leistung = 0.25W Toleranz = ±5% Technologie = Kohle-Massewiderstand Serie = CBT Betriebstemperatur max. = +125°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Widerstände aus Kohlemischung, Serie CBT25, 0,25 W. Widerstände der Serie CBT25 0,25 W bei 70 °C, Leistungsminderung auf 0 bei +125 °C 0,5 Maximale Spannung 250 V Vielzahl von Widerstandswerten, 1R0 - 5M6 Hervorragende Impulsbeständigkeit und eine Reihe von Widerstandstoleranzen Weitere Informationen: | | Widerstand: | 47Ω | Leistung: | 0.25W | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Kohle-Massewiderstand | Serie: | CBT | Betriebstemperatur max.: | +125°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, 8066433, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, CBT25J47R, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |