| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8066351 Herst.-Nr.: CBT25J2R2 EAN/GTIN: 5059040319806 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 2.2Ω Leistung = 0.25W Toleranz = ±5% Technologie = Kohle-Massewiderstand Serie = CBT Temperaturkoeffizient = -700 → +400ppm/°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Widerstände aus Kohlemischung, Serie CBT25, 0,25 W. Widerstände der Serie CBT25 0,25 W bei 70 °C, Leistungsminderung auf 0 bei +125 °C 0,5 Maximale Spannung 250 V Vielzahl von Widerstandswerten, 1R0 - 5M6 Hervorragende Impulsbeständigkeit und eine Reihe von Widerstandstoleranzen Weitere Informationen: | | Widerstand: | 2.2Ω | Leistung: | 0.25W | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Kohle-Massewiderstand | Serie: | CBT | Temperaturkoeffizient: | -700 → +400ppm/°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8066351, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, CBT25J2R2, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |