| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8064778 Herst.-Nr.: 314D CLOTH ROLL P320 25MM EAN/GTIN: 5059041150088 |
| |
|
| | |
| Schleifpapier-Typ = Allzweckstoff-Rolle
3M™ 314D Schleifleinenrollen. Diese Schleiftuchrolle von 3M hat eine flexible Stoffrückseite und ist ideal zum Abschleifen von Ecken und Kanten. Eigenschaften und Vorteile. Für Wartung und allgemeine Werkstattanwendungen Durable Beschichtung und ausgezeichnete Mineralbeständigkeit bedeuten langes Produkt Lebensdauer Einfaches Abreißen der Rückseite hinterlässt saubere und gerade Kanten J-gewichtiges Tuch sorgt für erhöhte Flexibilität ohne Mineralverlust und Minimale Oberflächenrissbildung. Anwendungen. Diese 3M-Schleiftuchrollen sind für manuelles Schleifen ausgelegt und eignen sich ideal für leichte Schleifarbeiten an Holz, Metall und Kunststoff. Warum 3M?. 3M ist ein führender Innovator von Schleiftechnologien, der sich ständig weiterentwickelt, um ideale Lösungen für industrielle und kommerzielle Anwendungen zu bieten. Mit 3M können Sie auf eine große Auswahl an Qualitätsprodukten vertrauen. Weitere Informationen: | | Schleifpapier-Typ: | Allzweckstoff-Rolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, 3m schleifpapierrolle, schleifbandrolle, 8064778, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Schleifpapier & Schleifblöcke, 3M, 314DCLOTHROLLP32025MM, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Sandpaper, Sanding Blocks & Pads |
| | |
| |