Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi LVX SOIC 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8063848
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74LVX541DWG
EAN/GTIN:
     5059042623413
Suchbegriffe:
74LVX
74LVX Logic
74LVX Logik
LVX Logic
Logikfamilie = LVX
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 12 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Breite = 7.6mm

Produktfamilie 74LVX, ON Semiconductor. Fortschrittliche Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logik für niedrige Spannung Betriebsspannungsbereich: 2,7 bis 5,5 V Eingänge mit Toleranz für 7 V
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVX
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
12 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Breite:
7.6mm
Weitere Suchbegriffe: LVX-Logik, 74lvx, 8063848, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, onsemi, MC74LVX541DWG, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,93012*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 38 Stück (ab € 0,62974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,13008*
€ 40,6148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,86028*
€ 40,29373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,73022*
€ 36,56896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,15034*
€ 35,8789
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,2201*
€ 34,77192
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,93012*
€ 28,47684
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.