Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zähler 8-Bit Zähler ECL Aufwärtszähler SMD Binär 32-Pin QFN 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8062595
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100EP016AMNG
EAN/GTIN:
     5059042499285
Suchbegriffe:
Summierzähler
Gehäusegröße = QFN
Logikfunktion = Zähler
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = ECL
Montage-Typ = SMD
Zähler-Typ = Binär
Betriebsart = Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 32
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Abmessungen = 5 x 5 x 0.95mm
Reset-Typ = Asymmetrisch

Arithmetische ECL-Funktionen (Zähler, Teiler, Vorskalierer), ON Semiconductor. Arithmetische Differenzialfunktionen (ECL) wie Zähler, Teiler und Vorskalierer.
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
QFN
Logikfunktion:
Zähler
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
ECL
Montage-Typ:
SMD
Zähler-Typ:
Binär
Betriebsart:
Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
32
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Abmessungen:
5 x 5 x 0.95mm
Reset-Typ:
Asymmetrisch
Weitere Suchbegriffe: 8062595, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, onsemi, MC100EP016AMNG, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.