Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, 4-Elem., AND, HC, LS-TTL, 5.2mA, 14-Pin, TSSOP, 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Logikgatter, 4-Elem., AND, HC, LS-TTL, 5.2mA, 14-Pin, TSSOP, 2
Artikel-Nr.:
     108EL-8061381
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC08ADTR2G
EAN/GTIN:
     5059042649178
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HC
Eingangs-Typ = CMOS
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = 5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 110ns
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Produktfamilie 74HC, ON Semiconductor. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HC
Eingangs-Typ:
CMOS
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
110ns
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, 8061381, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, MC74HC08ADTR2G, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1946* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.