Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 74VHC TSSOP 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi 74VHC TSSOP 20-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8056458
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74VHCT541ADTG
EAN/GTIN:
     5059042482805
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfamilie = 74VHC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 9 ns@ 50 pF
Abmessungen = 6.6 x 4.5 x 1.05mm
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V

Produktfamilie 74VHCT, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74VHC
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
9 ns@ 50 pF
Abmessungen:
6.6 x 4.5 x 1.05mm
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, 74vhc, 8056458, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, onsemi, MC74VHCT541ADTG, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,93*
€ 30,8567
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,50*
€ 30,345
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 16,52*
€ 19,6588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.