Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Modular Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 8-polig 10A Buchse, Mega Bit Contact Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8055402
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140083117
EAN/GTIN:
     5059039148066
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
HDC-Steckverbinder
Nennstrom = 10A
Gender = Buchse
Serie = Han-Modular
Typ = Mega Bit Contact
Anschlussart = Crimp
Anzahl der Reihen = 4
Betriebsspannung = 50 V
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der Kontakte = 8
Gehäuseausrichtung = Gerade

DIN EN 60 664-1, DIN EN 61 984. Einsatz Han MegaBit. Han Megabit Einsatz geeignet für Ethernet Cat. 5e, erhältlich in Stecker- und Buchsenausführung. Diese Ethernet-Module sind geeignet für HAN B, Han M, Han EMV und HAN HPR Kappen/Gehäuse, 360°-Abschirmung und mit einer Datenrate von 100 Mbit pro Sekunde; Crimpkontakte müssen separat bestellt werden. Anzahl der Kontakte: 2x4 Betriebstemperaturbereich –40 bis +125° C Über 500 Steckzyklen Ausgelegt für 10 A, 50 V
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Gender:
Buchse
Serie:
Han-Modular
Typ:
Mega Bit Contact
Anschlussart:
Crimp
Anzahl der Reihen:
4
Betriebsspannung:
50 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der Kontakte:
8
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: Han-Modular, Kontakteinsätze, Leistungsstecker, Modularbuchsen, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker 8pol, 8055402, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140083117, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,41*
€ 23,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,38826*
€ 23,63826*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,51*
€ 23,85*
€ 6,90*
ab € 19,37*
€ 26,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,62*
€ 28,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6224
ab € 0,82*
Zubehör
Harting
09 15 000 6226
ab € 0,8483*
Zubehör
Harting
09150006222
ab € 89,31*
Zubehör
Harting
09150006223
ab € 2,5816*
Zubehör
Harting
09150006225
ab € 121,27*
Zubehör
Harting
0915000622102
ab € 131,25*
Zubehör
Harting
09 14 008 3017
ab € 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.