| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8051895 Herst.-Nr.: NCP803SN293T1G EAN/GTIN: 5059042642285 |
| |
|
| | |
| Spannungsüberwachungsart = Mikroprozessor Supervisory Circuit Anzahl der Supervisors = 1 Reset-Schwellenspannung min. = 2.89V Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-23 Pinanzahl = 3 Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.01mm Überwachungsspannung max. = 4.9V Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Betriebstemperatur max. = +105 °C
Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise, ON Semiconductor Weitere Informationen: | | Spannungsüberwachungsart: | Mikroprozessor Supervisory Circuit | Anzahl der Supervisors: | 1 | Reset-Schwellenspannung min.: | 2.89V | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOT-23 | Pinanzahl: | 3 | Abmessungen: | 3.04 x 1.4 x 1.01mm | Überwachungsspannung max.: | 4.9V | Arbeitsspannnung max.: | 5,5 V | Betriebstemperatur max.: | +105 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |