Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 2.2A, 1 Linearregler D2PAK, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Spannungsregler 2.2A, 1 Linearregler D2PAK, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-8051784
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV7805BD2TR4G
EAN/GTIN:
     5059042599541
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = 100 mV
Genauigkeit = 4%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = D2PAK
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.236 x 9.347 x 4.572mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Breite = 9.347mm

7805 Linearer Spannungsregler, ON Semiconductor. Dieser bemerkenswerte on Semiconductor Linearspannungsregler gehört zur 7805-Familie. Diese Produkte sind monolithische integrierte Schaltkreise, die als Festspannungsregler für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich lokaler On-Card-Regelung konzipiert sind. Der positive 7805 Spannungsregler benötigt keine externen Bauteile und verfügt über interne Schutzeinrichtungen gegen thermische Überlastung und eine Strombegrenzung plus einen Ausgleich Sicherheitsbereich. Ausgangsspannung 5 V Interne Kurzschluss-Strombegrenzung Ausgangstransistor Ausgleich Sicherheitsbereich Bleifreie Pakete verfügbar Toleranzen der Ausgangsspannung: 2 % und 4 %
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
100 mV
Genauigkeit:
4%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
D2PAK
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.236 x 9.347 x 4.572mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Breite:
9.347mm
Weitere Suchbegriffe: 8051784, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV7805BD2TR4G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,91*
€ 24,8829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.