Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, 1-Elem., AND, VHC, Puffer, CMOS, 8mA, 5-Pin, TSOP, 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Logikgatter, 1-Elem., AND, VHC, Puffer, CMOS, 8mA, 5-Pin, TSOP, 2
Artikel-Nr.:
     108EL-8051539
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     M74VHC1GT08DTT1G
EAN/GTIN:
     5059042703023
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 5
Logikfamilie = VHC
Eingangs-Typ = TTL
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 16.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Länge = 3mm

Produktfamilie 74VHC1G, ON Semiconductor. Produkte aus der erweiterten Logikfamilie 74VHC von Hochgeschwindigkeits-CMOS mit Silizium-Gate von ON Semiconductor für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb ähnlich der gleichwertigen Bipolar Schottky TTL, während gleichzeitig der Vorteil der geringen Verlustleistung eines CMOS bestehen bleibt. Fortschrittliche Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logik mit niedriger Leistungsaufnahme Betriebsspannungsbereich: 2,0 bis 5,5 V Eingänge mit Toleranz für 7 V Einzelnes Steuergatter
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
5
Logikfamilie:
VHC
Eingangs-Typ:
TTL
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
16.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Länge:
3mm
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, 74vhc, 8051539, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, M74VHC1GT08DTT1G, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0611* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.