Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 12-Bit ADC AD9237BCPZ-40, 40Msps LFCSP, 32-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8049731
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD9237BCPZ-40
EAN/GTIN:
     5059042602395
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Pipelined
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 12-Bit
Abtastrate = 40Msps
Eingangssignal-Typ = Differential
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LFCSP
Pinanzahl = 32
Integrale Nichtlinearität = ±1.35LSB
Digital Interface Typ = Parallel
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 - 3,6 V
Abmessungen = 5.1 x 5.1 x 0.75mm

A/D-Wandler, 12 Bit, einfach, 1,25 MSPS bis 500 MSPS, Analog Devices
Weitere Informationen:
Architektur:
Pipelined
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
12-Bit
Abtastrate:
40Msps
Eingangssignal-Typ:
Differential
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LFCSP
Pinanzahl:
32
Integrale Nichtlinearität:
±1.35LSB
Digital Interface Typ:
Parallel
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 - 3,6 V
Abmessungen:
5.1 x 5.1 x 0.75mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad-wandler analog devices, a d converter, 8049731, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD9237BCPZ40, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 123 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 245 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.