Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mikroschalter Rollenhebel lang-Betätiger Lötanschluss, 16 A @ 250 V ac, SP-DT 250 g -55°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Mikroschalter Rollenhebel lang-Betätiger Lötanschluss, 16 A @ 250 V ac, SP-DT 250 g -55°C - +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8046206
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8046206
EAN/GTIN:
     5056112170303
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 16a rollenhebel
Betätigertyp = Rollenhebel lang
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = SP-DT
Schalt-Betätigungskraft = 250 g
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Schalter Gehäuse = V3 Gehäuse
Kontaktmaterial = Silber auf Kupfer
Gehäusematerial = Thermoplast, glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations
Nennspannung = 250V ac
Betriebstemperaturbereich = -55 → +85°C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel lang
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
SP-DT
Schalt-Betätigungskraft:
250 g
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Schalter Gehäuse:
V3 Gehäuse
Kontaktmaterial:
Silber auf Kupfer
Gehäusematerial:
Thermoplast, glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch:
10000000Operations
Nennspannung:
250V ac
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 8046206, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, RS PRO, MV254R2, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,71*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
6141232
ab € 0,168*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1233
ab € 0,112*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1234
ab € 0,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.