| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8046177 Herst.-Nr.: D2FS-FL-N EAN/GTIN: 5059039373376 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Scharnierhebel Anschlussart = PCB, gerade Kontaktnennstrom = 100 mA @ 5 V dc Kontaktanordnung = SPST IP Schutzart = IP 40 Schalt-Betätigungskraft = 0,25 N Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +70°C Kontaktmaterial = Silber Lebensdauer mechanisch = 100000Operations Schalt-Lösekraft = 0.02N Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C
Ultra-Subminiatur-Einfachschalter Serie D2FS. Die Schalter der Serie D2FS von Omron wurden vorrangig für Anwendungen entwickelt, die minimale Schaltvorgänge über ihre Verwendungszeit erfordern. Geeignet für Anwendungen wie z. B. Türerkennung, um den Missbrauch von Zählern zu verhindern. Selbsthaltende Varianten erhältlich Einfache Konstruktion mit beweglicher Einzelblattfeder Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Scharnierhebel | Anschlussart: | PCB, gerade | Kontaktnennstrom: | 100 mA @ 5 V dc | Kontaktanordnung: | SPST | IP Schutzart: | IP 40 | Schalt-Betätigungskraft: | 0,25 N | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperatur max.: | +70°C | Kontaktmaterial: | Silber | Lebensdauer mechanisch: | 100000Operations | Schalt-Lösekraft: | 0.02N | Betriebstemperaturbereich: | -20 → +70°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, mikroschalter 0,1a, 8046177, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2FSFLN, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,52* | € 0,87* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,41* | € 0,88* | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,39* | € 0,88* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,64* | € 1,13* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,50* | € 1,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|