Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MKDS 1.5/2-5.08 BD:1.2 Printklemme / Stecker , THT, 2-polig / 1-reihig, Raster 5.08mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8044991
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1872392
EAN/GTIN:
     4017918338381
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 5.08mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Stecker
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 17.5A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 400 V
Serie = MKDS 1.5/2-5.08 BD:1.2
Länge = 5.08mm

Anschluss gemäß Norm EN-VDE, V0-Entflammbarkeitsklasse gemäß UL 94, DIN EN 60512-5-2:2003-01. CSA, cRUus, PCT, SEV, CCA,. Best.-Nr. ; 804-4991 804-4991 hat die Positionsnummer auf dem Gehäuse eingestanzt, ; 883-2921 883-2921 ist intern überbrückt. Leiterplatten-Anschlussklemmenblöcke COMBICON MKDS; 5,08 mm, Phoenix Contact. Die Leiterplatten-Anschlussklemmenblöcke MKDS sind für die Durchgangsbohrungsmontage ausgelegt, haben ein Rastermaß von 5,08 mm, Schraubanschlussklemmen mit Kontaktfedern und eine Seitenverriegelung. Eigenschaften und Vorteile. Bekanntes Verbindungsprinzip ermöglicht weltweiten Einsatz Geringe Temperaturerhöhung durch optimale Kontaktkraft Ermöglicht den Anschluss von zwei Leitern Integrierte Schutzführung verhindert falsches Einführen des Leiters unter der Spannhülse Verriegelung an der Seite ermöglicht die Kombination unterschiedlich vieler Positionen RoHS-konform
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
5.08mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
17.5A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
400 V
Serie:
MKDS 1.5/2-5.08 BD:1.2
Länge:
5.08mm
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leiterplattensteckverbinder 2 polig, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 2-polig, 8044991, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Phoenix Contact, 1872392, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733172
ab € 0,317*
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1733208
ab € 0,655*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.