Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LR6 AA-Batterien, Alkali, 1.5V / 2.95Ah Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Varta LR6 AA-Batterien, Alkali, 1.5V / 2.95Ah Standard
Varta LR6 AA-Batterien, Alkali, 1.5V / 2.95Ah Standard
Artikel-Nr.:
     108EL-8038429
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4006
EAN/GTIN:
     4008496638321
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Marken Typ = Varta Industrial
Chemie = Alkali
Nennspannung = 1.5V
Anschlusstyp = Standard
Größe = AA

AA-Alkali-Mangan-Batterie Varta Industrial. AA-Alkali-Mangan-Batterie vom Typ Varta Industrial werden in Studios, Schulen und bei der medizinischen Versorgung verwendet. Diese Batterien sind kompatibel mit jedem Gerät, das AA-Batterien mit 1,2 oder 1,5 Volt erfordert. Batterien vom Typ Varta bieten eine lange Lagerfähigkeit. Massenkäufe sind daher kostengünstiger. Was sind die Vorteile von Alkali-Mangan-Batterien?. Alkali-Mangan-Batterien haben eine höhere Energiedichte als Primärbatterien oder wiederaufladbare Batterien. Sie sind der gebräuchlichste Batterietyp für den Einsatz in elektronischen Geräten. Sie sind wiederverwertbar und leicht zu entsorgen. Eigenschaften und Vorteile. Alkali-Mangan AA Hohe Energiedichte Weniger Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt Lange Lagerfähigkeit und hohe Zuverlässigkeit 1,2 bis 1,5 V Standard-Klemmentyp. Typische Anwendungen: AA-Alkali-Mangan-Batterien werden in elektronischen Geräten verwendet, die eine kleine, kompakte Stromquelle erfordern. Beispielanwendungen: Fernbedienungen Spielzeug kleine Geräte Häufig gestellte Fragen Sind Alkali-Mangan-Batterien/Lithiumbatterien schädlich? Alkali-Mangan-Batterien können manchmal auslaufen, wobei die Substanz Ätzkali, ein ätzendes Mittel, das Augen-, Haut- und Atemreizungen hervorrufen kann, freigesetzt wird. Dieses Risiko wird verringert, indem ein Mischen der Batterien verschiedener Hersteller oder mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen vermieden wird und stets alle Batterien gleichzeitig getauscht werden. Wie werden Alkali-Mangan-Batterien/Lithiumbatterien entsorgt? Bitte entsorgen Sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung. Sicherheitshinweis Von Kindern fernhalten. Anleitung: Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Marken Typ:
Varta Industrial
Chemie:
Alkali
Nennspannung:
1.5V
Anschlusstyp:
Standard
Größe:
AA
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, varta aa batterie, 8038429, Batterien und Ladegeräte, Batterien, AA Batterien, Varta, 4006, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, AA Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,11*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 7,88*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 7,88*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 7,09*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.