| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8034382 Herst.-Nr.: 1206719 EAN/GTIN: 4017918178802 |
| |
|
| | |
| Minimale Drahtgröße mm2 = 0.25mm² Maximale Drahtgröße mm2 = 6mm² Anzahl der Kontakte = 6 Serie = CRIMPFOX LC Farbe des Ports = Schwarz
Matrizensatz Phoenix Contact für die Handcrimpzange CRIMPFOX LC. Aderendhülsensortiment für die Handcrimpzange CRIMPFOX LC. Dieser Matrizensatz ist für Aderendhülsen mit einem Drahtgrößenbereich von 0,25 bis 6,0 mm ;sup>2 ;/sup> geeignet Weitere Informationen: | | Minimale Drahtgröße mm2: | 0.25mm² | Maximale Drahtgröße mm2: | 6mm² | Anzahl der Kontakte: | 6 | Serie: | CRIMPFOX LC | Farbe des Ports: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8034382, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, Phoenix Contact, 1206719, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 71,47* | € 88,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 72,41* | € 89,89* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,07* | € 99,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 86,01* | € 106,61* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,89* | € 353,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|