Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact HC-K 4/8-EBUS Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 4, 8-polig 80A Buchse, für EMV-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8033897
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1679320
EAN/GTIN:
     4017918163563
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Nennstrom = 80A
Gender = Buchse
Serie = HC-K 4/8-EBUS
Typ = Steckverbindereinsatz
Betriebsspannung = 400 V
Anzahl der Kontakte = 4, 8

HEAVYCON Kontakteinsatz. Anschlussverfahren: Schraubanschluss Kontaktwerkstoff: Kupferlegierung Material der Kontaktfläche: Ag Material des Kontaktträgers: PA
Weitere Informationen:
Nennstrom:
80A
Gender:
Buchse
Serie:
HC-K 4/8-EBUS
Typ:
Steckverbindereinsatz
Betriebsspannung:
400 V
Anzahl der Kontakte:
4, 8
Weitere Suchbegriffe: 8033897, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Phoenix Contact, 1679320, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,92*
€ 69,34*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,04*
€ 71,90*
€ 5,46*
ab € 57,24*
€ 72,12*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,55*
€ 73,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 110,00*
€ 150,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204520
ab € 4,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1212587
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.