Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-3P- 2.0-542/M8 FS BK konfektioniertes Sensorkabel Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8033118
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1406318
EAN/GTIN:
     4046356797351
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-3P- 2.0-542/M8 FS BK
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Länge = 2m
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse

Serie SAC - Ventilstecker mit freiem Leitungsende. Anwendung bei Ventile, Druckschalter usw. PE-Kontakt am Kabelabgang SAC-5P für Druckschalter Mit LED-Statusanzeige Mit freiem Leitungsende
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-3P- 2.0-542/M8 FS BK
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Länge:
2m
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensor-aktor kabel mit led, 8033118, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1406318, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,49*
€ 5,95*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,5056*
€ 5,9756*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,7466*
€ 6,2366*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,09*
€ 6,57*
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,7162*
€ 9,0784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,0784*
€ 10,8033
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,6372*
€ 10,27827
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,0862*
€ 9,62258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,9962*
€ 9,51548
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 7,7162*
€ 9,18228
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 453,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430860
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.