Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Schieberegister 8-Bit Schieberegister VHC Seriell - Parallel SMD 14-Pin SOP 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8030967
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74VHC164MTCX
EAN/GTIN:
     5059042491500
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Gehäusegröße = SOP
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = VHC
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Seriell - Parallel
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 14
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Abmessungen = 10.2 x 5.3 x 1.8mm
Betriebstemperatur max. = 85 °C

Produktfamilie 74VHC, Fairchild Semiconductor. Hochentwickelte Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung 2,0 – 5,5 Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOP
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
VHC
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Seriell - Parallel
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
14
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Abmessungen:
10.2 x 5.3 x 1.8mm
Betriebstemperatur max.:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, 74vhc, 8030967, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, onsemi, 74VHC164MTCX, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,81*
€ 16,4339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.