Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-3P-M8MR/ 2.0-542 BK konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Stecker gewinkelt / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8028703
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1406293
EAN/GTIN:
     4046356797603
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-3P-M8MR/ 2.0-542 BK
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Gelbm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Stecker

UL, cUL, cULus. Sensor/Betätigungselement 3-polige Kabelkomponenten, M8-Stecker auf freies Ende. Kabelkomponenten M8-Stiftleisten oder -Buchsenleisten auf freies Ende, 3-polig, abgewinkelte oder gerade Steckverbinderausführungen, lieferbar mit verschiedenen Längen von geschirmtem, gelbem PVC-Kabel. Diese Kabelkomponenten M8 auf freies Ende mit A-codierten Steckverbindern mit einem Nennstrom von 4 A 60 V entsprechen nach dem Stecken Schutzart IP67. 100 Steckzyklen Betriebstemperaturbereich –25 bis +90 °C Überspannungskategorie II
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-3P-M8MR/ 2.0-542 BK
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Gelbm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m8 3pol, as-i kabel, as-i leitung 2m, 8028703, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1406293, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,49*
€ 5,96*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,5156*
€ 5,9856*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,7666*
€ 6,2366*
23 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,09*
€ 6,58*
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,4472*
€ 9,8786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,8786*
€ 11,75553
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,4178*
€ 11,20718
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,8772*
€ 10,56387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,7772*
€ 10,44487
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 8,4472*
€ 10,05217
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 493,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430857
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.