Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-3P-10.0-542/ FR SH SCO BK konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8028624
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1406268
EAN/GTIN:
     4046356797849
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-3P-10.0-542/ FR SH SCO BK
Aderzahl = 3
Länge = 10m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse

UL, cUL, cULus. 3-polige Kabelbaugruppen für Sensoren/Betätigungselements, M12 auf freies Ende, Speedcon, geschirmt. Kabelbaugruppen mit geschirmten Speedcon-Steckverbindern, M12 auf freies Ende, 3-polig, in einer Reihe von Kabellängen, mit abgewinkelten oder geraden Steckverbinderversionen mit gelbem geschirmtem PVC-Kabel. A-codierte Steckverbinder mit einem Nennstrom von 4 A bei 60 V und mit Schutzart IP67 im gesteckten Zustand. 100 Steckzyklen Betriebstemperaturbereich –25 bis +90 °C Überspannungskategorie II
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-3P-10.0-542/ FR SH SCO BK
Aderzahl:
3
Länge:
10m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, asi-kabel 10m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 3-polig, 8028624, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1406268, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,44*
€ 21,87*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,4682*
€ 21,9682*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,2834*
€ 22,9434*
22 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 22,65*
€ 24,25*
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,24*
€ 39,746*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 39,746*
€ 47,29774
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,426*
€ 46,91694
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,356*
€ 45,64364
pro Stück
ab 500 Stück
€ 36,50*
€ 43,435
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 36,24*
€ 43,1256
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.987,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430899
ab € 1,63*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.