| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8026384 Herst.-Nr.: 1778001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder Anzahl der Kontakte = 4 Raster = 5.08mm Serie = MSTB 2.5/ 4-STF-5.08 Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = Plug-In Anschlussart = Schrauben Nennstrom = 12A Betriebsspannung = 320 V Farbe = Grün Material = Polyamid
Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5,08 mm PCB Terminal Blocks. Eine Serie von Classic COMBICON MSTB 5,08 mm Rastermaß Steckverbinder für Kabelmontage Terminal Block Steckverbinder von Phoenix Contact. Die benutzerfreundlichen Leiterplattenklemmen verfügen über eine Schraubverbindung von 0,2 mm² bis 2,5 mm², die ein Standard-Stecksystem für 320 V (III/2) bildet. Classic COMBICON MSTB - Merkmale und Vorteile:. Sicherer Schraubanschluss Das bekannte Verbindungsprinzip ermöglicht Ihnen den weltweiten Einsatz Maximale Kontaktkraft führt zu einem niedrigen Temperaturanstieg Lange Standzeit Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Steckverbinder | Anzahl der Kontakte: | 4 | Raster: | 5.08mm | Serie: | MSTB 2.5/ 4-STF-5.08 | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | Plug-In | Anschlussart: | Schrauben | Nennstrom: | 12A | Betriebsspannung: | 320 V | Farbe: | Grün | Material: | Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme phoenix contact, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 4pol, 8026384, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 1778001, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| | |
| |