Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 600 (Short Circuit)mA, 1 Niedrige Abfallspannung TSOP, 5-Pin, Fest


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8024073
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV551SN50T1G
EAN/GTIN:
     5059042575590
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = 30 mV
Genauigkeit = 2%
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3 x 1.5 x 1mm
Eingangsspannung max. = 12 V
Länge = 3mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 150 mA, 5 V, 8 V, 10 V und einstellbar, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
30 mV
Genauigkeit:
2%
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3 x 1.5 x 1mm
Eingangsspannung max.:
12 V
Länge:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 8024073, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV551SN50T1G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
224
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,232*
€ 1,104*
Lager 108
5
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,07*
€ 1,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,214* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.