Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi PLL-Taktpuffer 4 /Chip 100 mA 2GHz SMD QFN, 16-Pin 3 x 3 x 0.95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi PLL-Taktpuffer 4 /Chip 100 mA 2GHz SMD QFN, 16-Pin 3 x 3 x 0.95mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8022051
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NB6N14SMNG
EAN/GTIN:
     5059042483307
Suchbegriffe:
8022051
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Taktpuffer
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Versorgungsstrom max. = 100 mA
Eingangsfrequenz max. = 2GHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 3 x 3 x 0.95mm
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.95mm
Arbeitsspannnung max. = 3,8 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Taktpuffer, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Versorgungsstrom max.:
100 mA
Eingangsfrequenz max.:
2GHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
3 x 3 x 0.95mm
Länge:
3mm
Breite:
3mm
Höhe:
0.95mm
Arbeitsspannnung max.:
3,8 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJT06J101V
ab € 0,0192*
Zubehör
Panasonic
EXC24CE900U
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.