Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung NCP361SNT1G, Überspannungsschutz 2.85V TSOP 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8021632
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP361SNT1G
EAN/GTIN:
     5059042587883
Suchbegriffe:
8021632
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Spannungsüberwachungsart = Überspannungsschutz
Anzahl der Supervisors = 1
Reset-Schwellenspannung min. = 2.85V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 3 x 1.5 x 1mm
Arbeitsspannnung max. = 20 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Spannungsschutz, ON Semiconductor. Spannungsschutz-Controller Batterieschutz-Controller
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Überspannungsschutz
Anzahl der Supervisors:
1
Reset-Schwellenspannung min.:
2.85V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
3 x 1.5 x 1mm
Arbeitsspannnung max.:
20 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,12*
€ 23,9428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,05*
€ 23,8595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.