Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER Schaltnetzteil, AUS 48V dc / 3.13A 150W, EIN 90 → 264V ac Geschlossen, Medizin-Zulassung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER Schaltnetzteil, AUS 48V dc / 3.13A 150W, EIN 90 → 264V ac Geschlossen, Medizin-Zulassung,
TRACOPOWER Schaltnetzteil, AUS 48V dc / 3.13A 150W, EIN 90 → 264V ac Geschlossen, Medizin-Zulassung,
TRACOPOWER Schaltnetzteil, AUS 48V dc / 3.13A 150W, EIN 90 → 264V ac Geschlossen, Medizin-Zulassung,
Artikel-Nr.:
     108EL-8019484
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 150-148
EAN/GTIN:
     5059039899258
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil Offene Bauform
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil offene bauform 48v
schaltnetzteil offene bauform
Ausgangsspannung = 48V dc
Ausgangsstrom = 3.13A
Nennleistung = 150W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Breite = 50.8mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 101.6mm
Temperatur max. = +70°C

TracoPower AC/DCDas integrierte 150-W-AC/DC-Schaltnetzteil TracoPower TPP-150 mit Einfachausgang hat einen Ausgangsstrom von 3130 mA bei 48 V dc. Er hat die universellen Eingangsspannungen von 85 V ac bis 264 V ac und 120 V dc bis 370 V dc. Das Netzteil verfügt über ein verstärktes Doppel-E/A-Isolierungssystem gemäß den neuesten medizinischen Sicherheitsstandards. Dieses Netzteil hat einen ausgezeichneten Wirkungsgrad von bis zu 92 %, der eine hohe Leistungsdichte für das Standard-Verpackungsformat ermöglicht. Der Betriebstemperaturbereich bei Volllast dieses AC/DC-Netzteils beträgt -25 °C bis 50 °C mit einer Lastverringerung von 50 %. Das Netzteil besteht aus Komponenten in Industriequalität und einem ausgezeichneten Wärmemanagement, das Zuverlässigkeit garantiert.Eigenschaften und VorteileAktive Leistungsfaktorkorrektur (> 95) Einstellbare Ausgangsspannung Höchster Wirkungsgrad von 91 bis 92 % über 10 % bis 100 % Lastbereich Höchste Leistungsdichte in einem 150 W Netzteil Niedriger Leckstrom< 100 μA für BF-Anwendungen Betrieb in bis zu 5000 m HöheAnwendungenIndustrie- und Haushaltsbereiche Sicherheits- und platzkritische AnwendungenZertifizierungen2 x medizinische MOPP-Sicherheit gemäß AAMI/ANSI ES 60601-1:2005 (R) 2 x medizinische MOPP-Sicherheit gemäß IEC/EN 60601-1 3. Ausgabe Klasse II
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
48V dc
Ausgangsstrom:
3.13A
Nennleistung:
150W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Breite:
50.8mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
101.6mm
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil geschlossen traco, 8019484, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TPP150148, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 85,45*
€ 112,76*
€ 5,90*
ab € 90,18*
€ 114,50*
Frei Haus
ab € 95,19*
€ 120,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.