| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8018967 Herst.-Nr.: 2744623 EAN/GTIN: 4017918811679 |
| |
|
| | |
| Kabeltyp = PROFIBUS Abziehbereich = 6 → 8mm Größe min. = 6mm Größe max. = 8mm Serie = PSM-STRIP-FC/PROFIB
Abisolierer Subcon-Plus. Schnellabisolierer von Phoenix Contact für Kabel der Serie SUBCON-PLUS-PROFIBUS. Zum Abisolieren von Kabeln und Einzeldrähten Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | PROFIBUS | Abziehbereich: | 6 → 8mm | Größe min.: | 6mm | Größe max.: | 8mm | Serie: | PSM-STRIP-FC/PROFIB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Crimpautomat Gesenk, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Rundschnittmesser, phoenix contact abisolierzange, crimpautomat gesenk, 8018967, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Phoenix Contact, 2744623, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,27* | € 157,76* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 138,06* | € 162,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,90* | € 170,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 158,28* | € 172,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 159,01* | € 173,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|