Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SACB Sensor-Box 4 Anschlüsse 5 Auslässe M12 Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8018838
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1452990
EAN/GTIN:
     4046356553612
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder
Anzahl der Anschlüsse = 4
Anzahl der Auslässe = 5
Steckergröße = M12
Ausrichtung = Gerade
Serie = SACB
Gehäusematerial = PBT

SACB-Sensor/Betätigungselementkasten-Stiftleiste. Die Sensoren/Betätigungselementkasten-Stiftleisten der Serie SACB von Phoenix Contact bieten eine einfache Anschlusslösung mit einer Vielzahl unterstützter Gewindeformen. SPEEDCON-Anschlussoptionen ermöglichen einen schnellen und einfachen Anschluss und können im Außendienst montiert werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
4
Anzahl der Auslässe:
5
Steckergröße:
M12
Ausrichtung:
Gerade
Serie:
SACB
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder, 8018838, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Phoenix Contact, 1452990, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,63*
€ 43,77*
€ 5,46*
ab € 34,62*
€ 43,98*
€ 3,90*
ab € 36,26*
€ 45,93*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,37*
€ 48,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,71*
€ 58,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3200234
ab € 7,42*
Zubehör
Phoenix Contact
3200218
ab € 6,17*
Zubehör
Phoenix Contact
3200250
ab € 7,47*
Zubehör
Phoenix Contact
3200276
ab € 8,32*
Zubehör
Phoenix Contact
0827490
ab € 26,255*
Zubehör
Phoenix Contact
0827494
ab € 2,6145*
Zubehör
Phoenix Contact
0801491
ab € 43,379*
Zubehör
Phoenix Contact
0801492
ab € 4,331*
Zubehör
Phoenix Contact
0801575
ab € 12,95881*
Zubehör
Phoenix Contact
0801576
ab € 12,95881*
Zubehör
Phoenix Contact
0828238
ab € 7,64825*
Zubehör
Phoenix Contact
0828239
ab € 7,61825*
Zubehör
Phoenix Contact
1206463
ab € 9,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1208432
ab € 26,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1208445
ab € 28,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.