Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delphi Metri-Pack 280 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, 3-polig, Schwarz / 1-reihig, 14A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Delphi Metri-Pack 280 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, 3-polig, Schwarz / 1-reihig, 14A
Artikel-Nr.:
     108EL-8011045
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     12040977
EAN/GTIN:
     5059045495772
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
buchsenkontakt delphi
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 14A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Metri-Pack 280
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 26.5mm
Breite = 30.4mm
Gehäusematerial = PA
Betriebstemperatur min. = -40°C

Die Metri-Pack-Kfz-Steckverbinder der Serie 280 können die Anforderungen der meisten Marine-, Geräte- und industriellen Steueranwendungen erfüllen oder übertreffen. Delphi-Metri-Pack-280-Kfz-Buchsenleisten, gekapselt. Gekapselte Metri-Pack-280-Kfz-Buchsenleisten mit dreifach gerippten Silikonkautschukdichtungen für den Umgebungsschutz und eine ISO-Standardkonfiguration von 2,8 mm. Gekapselte Metri-Pack-280-Kfz-Buchsenleisten mit niedrigem Energieverbrauch, Niederspannung und einem maximalen Dauerstrom von 30 A. Sie bieten eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Abrieb und halten einem großen Temperaturbereich von –40 bis +125 °C stand. Typische Anwendungen für diese Metri-Pack-280-Kfz-Steckverbinder umfassen kritische elektronische Fahrzeuganwendungen unter der Motorhaube mit niedrigem Energieverbrauch, bei denen der Umgebungsschutz wichtig ist. Informationen zu passenden Hälften und Zubehör: siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
14A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Metri-Pack 280
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
26.5mm
Breite:
30.4mm
Gehäusematerial:
PA
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, kfz steckverbinder 3 polig, 8011045, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Delphi, 12040977, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delphi
12084201
ab € 10,22*
Zubehör
Delphi
12077411
ab € 13,22*
Zubehör
Delphi
12129493
ab € 14,21*
Zubehör
Delphi
12010300
ab € 8,20*
Zubehör
Delphi
15324980
ab € 5,09*
Zubehör
Delphi
15324981
ab € 4,09*
Zubehör
Delphi
15324982
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.