Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delphi Metri-Pack 150 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, 4-polig, Schwarz / 1-reihig, 14A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Delphi Metri-Pack 150 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, 4-polig, Schwarz / 1-reihig, 14A
Delphi Metri-Pack 150 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, 4-polig, Schwarz / 1-reihig, 14A
Artikel-Nr.:
     108EL-8011005
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     12065298
EAN/GTIN:
     5059045440130
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
buchsenkontakt delphi
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 14A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Metri-Pack 150
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 24.8mm
Breite = 22.3mm
Gehäusematerial = PA
Betriebstemperatur min. = -40°C

Die Metri-Pack-Kfz-Steckverbinder der Serie 150 können die Anforderungen der meisten Marine-, Geräte- und industriellen Steueranwendungen erfüllen oder übertreffen. Delphi-Metri-Pack-150-Kfz-Schaltereinheit-Buchsenleiste, gekapselt. Gekapselte Metri-Pack-150-Kfz-Schaltereinheit-Buchsenleiste mit dreifach gerippten Silikonkautschukdichtungen für den Umgebungsschutz Diese gekapselte Metri-Pack-150-Kfz-Schaltereinheit-Buchsenleiste hat einen niedrigen Energieverbrauch, Niederspannung, einen maximalen Dauerstrom von 14 A, sie bietet eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Abrieb und hält einem großen Temperaturbereich von -40 bis +125 °C stand. Geeignete Crimp-Anschlussklemmen siehe Best.-Nr. ; 801-0957 801-0957 und ; 801-0951 801-0951. Geeignete passende Kabeldichtungen und Hohlraumstecker siehe Best.-Nr. ; 801-0973 801-0973 und ; 801-0967 801-0967 (typisch). Eine zusätzliche TPA-Arretierung ist ebenfalls erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 801-1014 801-1014
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
14A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Metri-Pack 150
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
24.8mm
Breite:
22.3mm
Gehäusematerial:
PA
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, kfz steckverbinder 4polig, 8011005, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Delphi, 12065298, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delphi
12048074
ab € 11,20*
Zubehör
Delphi
12084200
ab € 8,20*
Zubehör
Delphi
12066176
ab € 1,46*
Zubehör
Delphi
12059168
ab € 5,15*
Zubehör
Delphi
15324973
ab € 3,07*
Zubehör
Delphi
15324976
ab € 6,23*
Zubehör
Delphi
15324974
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.