Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delphi Metri-Pack 150 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, 3-polig, Schwarz / 1-reihig, 14A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Delphi Metri-Pack 150 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, 3-polig, Schwarz / 1-reihig, 14A
Artikel-Nr.:
     108EL-8010904
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     12110293
EAN/GTIN:
     5059045377078
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
buchsenkontakt delphi
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 14A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Metri-Pack 150
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 22.3mm
Breite = 29mm
Tiefe = 26mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

Die Metri-Pack-Kfz-Steckverbinder der Serie 150 können die Anforderungen der meisten Marine-, Geräte- und industriellen Steueranwendungen erfüllen oder übertreffen. Delphi-Metri-Pack-150-Kfz-Buchsenleisten, gekapselt. Gekapselte Metri-Pack-150-Kfz-Buchsenleisten mit dreifach gerippten Silikonkautschukdichtungen für den Umgebungsschutz Diese gekapselten Metri-Pack-150-Kfz-Buchsenleisten haben einen niedrigen Energieverbrauch, Niederspannung, einen maximalen Dauerstrom von 14 A, sie bieten eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Abrieb und halten einem großen Temperaturbereich von -40 bis +125 °C stand. Typische Anwendungen für diese Metri-Pack-150-Kfz-Steckverbinder umfassen kritische elektronische Fahrzeuganwendungen unter der Motorhaube mit niedrigem Energieverbrauch, bei denen der Umgebungsschutz wichtig ist. Für passende Hälften und Zubehör: siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
14A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Metri-Pack 150
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
22.3mm
Breite:
29mm
Tiefe:
26mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, kfz steckverbinder 3 polig, 8010904, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Delphi, 12110293, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delphi
12048074
ab € 11,20*
Zubehör
Delphi
12084200
ab € 8,20*
Zubehör
Delphi
12052845
ab € 1,37*
Zubehör
Delphi
12059168
ab € 5,15*
Zubehör
Delphi
15324973
ab € 3,07*
Zubehör
Delphi
15324976
ab € 6,23*
Zubehör
Delphi
15324974
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.