Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delphi Metri-Pack 150 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, 2-polig, Schwarz / 1-reihig, 14A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Delphi Metri-Pack 150 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, 2-polig, Schwarz / 1-reihig, 14A
Artikel-Nr.:
     108EL-8010897
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     12052641
EAN/GTIN:
     5059045441731
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
buchsenkontakt delphi
Anzahl der Kontakte = 2
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 14A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Metri-Pack 150
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 18.6mm
Breite = 23.4mm
Gehäusematerial = PA
Betriebstemperatur min. = -40°C

Die Metri-Pack-Kfz-Steckverbinder der Serie 150 können die Anforderungen der meisten Marine-, Geräte- und industriellen Steueranwendungen erfüllen oder übertreffen. Delphi-Metri-Pack-150-Kfz-Buchsenleisten, gekapselt. Gekapselte Metri-Pack-150-Kfz-Buchsenleisten mit dreifach gerippten Silikonkautschukdichtungen für den Umgebungsschutz Diese gekapselten Metri-Pack-150-Kfz-Buchsenleisten haben einen niedrigen Energieverbrauch, Niederspannung, einen maximalen Dauerstrom von 14 A, sie bieten eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Abrieb und halten einem großen Temperaturbereich von -40 bis +125 °C stand. Typische Anwendungen für diese Metri-Pack-150-Kfz-Steckverbinder umfassen kritische elektronische Fahrzeuganwendungen unter der Motorhaube mit niedrigem Energieverbrauch, bei denen der Umgebungsschutz wichtig ist. Für passende Hälften und Zubehör: siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
14A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Metri-Pack 150
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
18.6mm
Breite:
23.4mm
Gehäusematerial:
PA
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, kfz steckverbinder 2 polig, 8010897, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Delphi, 12052641, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delphi
12048074
ab € 11,20*
Zubehör
Delphi
12084200
ab € 8,21*
Zubehör
Delphi
12052634
ab € 2,23*
Zubehör
Delphi
12059168
ab € 5,14*
Zubehör
Delphi
15324973
ab € 3,10*
Zubehör
Delphi
15324976
ab € 6,23*
Zubehör
Delphi
15324974
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.