Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delphi Metri-Pack 150 Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 10-polig, Natur / 2-reihig, 14A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8010862
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     12064769
EAN/GTIN:
     5059045384533
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
buchsenkontakt delphi
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 14A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Metri-Pack 150
Farbe = Natur
Anschlussart = Crimp
Höhe = 20.6mm
Breite = 23.4mm
Gehäusematerial = PBT
Betriebstemperatur max. = +125°C

Die Metri-Pack-Kfz-Steckverbinder der Serie 150 können die Anforderungen der meisten Marine-, Geräte- und industriellen Steueranwendungen erfüllen oder übertreffen. Delphi-Metri-Pack-150-Kfz-Buchsenleisten, ungekapselt. Ungekapselte Metri-Pack-150-Kfz-Buchsenleisten mit niedrigem Energieverbrauch, Niederspannung und einem maximalen Dauerstrom von 14 A. Diese ungekapselten Metri-Pack-150-Kfz-Buchsenleisten bieten eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Abrieb und halten einem großen Temperaturbereich von -40 bis +125 °C stand. Typische Anwendungen für diese Metri-Pack-150-Kfz-Steckverbinder umfassen Anwendungen mit begrenztem Platzbedarf, für die kein Umgebungsschutz erforderlich ist. Für passende Hälften und Zubehör: siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
14A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Metri-Pack 150
Farbe:
Natur
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
20.6mm
Breite:
23.4mm
Gehäusematerial:
PBT
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, kfz steckverbinder 10polig, 8010862, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Delphi, 12064769, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,362* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,81*
€ 28,3339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,29*
€ 21,7651
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delphi
12047767
ab € 6,12*
Zubehör
Delphi
12064971
ab € 3,09*
Zubehör
Delphi
12064771
ab € 37,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.