Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delphi Metri-Pack 150 Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 1-polig, Schwarz / 1-reihig, 14A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8010834
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     12047683
EAN/GTIN:
     5059045488385
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 14A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Metri-Pack 150
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 7.7mm
Breite = 9.4mm
Tiefe = 33mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

Die Metri-Pack-Kfz-Steckverbinder der Serie 150 können die Anforderungen der meisten Marine-, Geräte- und industriellen Steueranwendungen erfüllen oder übertreffen. Delphi-Metri-Pack-150-Kfz-Stiftleisten, ungekapselt. Ungekapselte Metri-Pack-150-Kfz-Stiftleisten mit niedrigem Energieverbrauch, Niederspannung und einem maximalen Dauerstrom von 14 A. Diese ungekapselten Metri-Pack-150-Kfz-Stiftleisten bieten eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Abrieb und halten einem großen Temperaturbereich von -40 bis +125 °C stand. Typische Anwendungen für diese Metri-Pack-150-Kfz-Steckverbinder umfassen Anwendungen mit begrenztem Platzbedarf, für die kein Umgebungsschutz erforderlich ist. Für passende Hälften und Zubehör: siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
14A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Metri-Pack 150
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
7.7mm
Breite:
9.4mm
Tiefe:
33mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 8010834, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Delphi, 12047683, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,369* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delphi
12047581
ab € 14,23*
Zubehör
Delphi
12059894
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.